くろプラス(木工チップソー)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373084 品番 165X72P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。

外径(Φmm)165 内径(Φmm)20 刃数(p)72 刃厚(mm)1.5 用途木工用チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング 適合材木工
注意
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。
※回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。また周囲の人に刃を向けないでください。
※本体の取り扱い、適応機種などに関しては、メーカー取り扱い説明書をよく読んでください。
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。

商品説明動画

SK11 くろプラス
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67373057
2022-12-31
用途:
造作

格安のノコ刃に比べて、きれいな切れ味です。長切れします。

対象商品:
67373093
2022-06-30
用途:
木材のカット時
不動産業

既に丸鋸で147x64Pを使用して綺麗な切り口を実感しており、今回、チップソー切断機での使用の為に190x72Pを改めて購入しました。切断面の仕上がりに満足して使用しています。

2022-01-11
用途:
DIY
農・林・水産業

色んな人がベタ褒めしている商品で以前から試してみようと予定していました。
すごいです。
少なくとも切り口の仕上げは要りません。

2人が参考にしています
対象商品:
67373048
2021-08-20
用途:
木材切断作業
コテージKIRAKU 様 (サービス業)

斬れ味が、とても良く大変満足です。作業も捗ります。

2人が参考にしています
対象商品:
67373084
2020-12-04
用途:
購入者

今まで色々なチップソーを、購入してきましたが、刃の数が52だったので切り口が、
良くなかったので思い切って刃の数が72のチップソーを購入してみました。
まだ使っていませんが、動画を見て購入へ踏み切りました。

対象商品:
67373093
2021-02-09
用途:
趣味の木工
その他業種

素晴らしく切れ味がいい、サクサク切れるよ満足次回も買います

対象商品:
67373084
2021-01-04
用途:
DIY作業にて
製造業

今更レビュー書かなくてもいいでしょう。切断面は大変きれいでスベスベに切れます。おすすめです。

対象商品:
67373093
2020-08-05
用途:
DIYで丸鋸に使用
寺岡自然農園 様 (農・林・水産業)

今まで使った中で一番よく切れます。切断音も静かになり近所に気を使わなくてすみます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする