くろプラス(スライド用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373136 品番 165X64P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。
レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。

外径(Φmm)165 内径(Φmm)20 刃数(p)64 刃厚(mm)1.8 用途スライド丸鋸用の木工チップソー。 加工フッ素樹脂コーティング
注意
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。
※回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。
※また周囲の人に刃を向けないでください。

商品説明動画

SK11 くろプラス
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
角材や枝木伐採
米屋倶楽部 様 (サービス業)

72pの歯数凄い手にも振動が伝わず音もそれほど気にせず大変良い商品です
思い切って価格が高いけど頑張って買いました。

対象商品:
67373154
2020-10-24
用途:
スライド丸鋸に装着して木材加工の用途で使用
農・林・水産業

外径216oサイズを購入しました。
よく切れますし、標記の通り切削抵抗が小さく感じました。
刃厚が2.2oとこのサイズの丸鋸刃としては薄いのも良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
67373136
2020-05-19
用途:
木工加工
卸売・小売業

C6RSHCで使用しました。滑らかに切れます、切断面がとてもきれいで驚きました。

対象商品:
67373145
2019-12-17
用途:
木工切断時
その他業種

切れ味は抜群です、耐久性はまあまあです
コスパは良いです

対象商品:
67373136
2019-10-03
用途:
縞黒檀、パロサントなど堅木の切断時
製造業

これまでネットを参照して自作したスライド丸ノコで、くろプラス(165×1.5×72p)を使用していましたが、刃痕がかなり目立っていました。
やはりちゃんとしたスライド丸ノコじゃないとダメかなと思いあちこち検索していたらこの商品に行き当たりました。刃数が多いと抵抗が大きい、刃厚が厚いほうがぶれにくいとどこかのページに書いてあったので、最後のあがきで(165×1.8×64p)を購入しました。スライドじゃない丸ノコなのでチップソーを表裏反対に取り付けて切ってみたら、刃痕がほぼ無くなりました。実際の切り幅は2.0mmで、切断時の音は小さくなったように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする