SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
黒タフ 板金ガルバ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67373285
品番
125x1.2x46P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
外径(Φmm)
125
刃数(p)
46
内径(Φmm)
20
適合材
薄鉄板・ガルバリウム鋼板など
用途
薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。
材質(刃)
刃先:超硬
商品説明動画
藤原産業 SK11 黒タフ チップソー
参考になった