黒タフ 窯業サイディング用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373294 品番 100x1.6x8Pダイヤ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ダイヤを厳選し、差し込みロー付でロー付強度が高いため脅威の耐久力です。シャープなエッジで切削抵抗が軽く、切断後の材料の欠けが少ないです。

外径(Φmm)100 刃数(p)8 内径(Φmm)20 用途窯業サイディングやスレートなどの切断作業。 適合材サイディング 材質(刃)刃先:超硬ダイヤ

商品説明動画

藤原産業 SK11 黒タフ チップソー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする