蒼 パーチクルボード用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)190 注文コード67373398 品番190X24P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。

用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 最高回転数(min-1[r.p.m])8040 内径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃数(p)24 刃厚(mm)1.5
注意
※刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする