黒硬刃(木工用チップソー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373416 品番 165X56P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。

外径(Φmm)165 内径(Φmm)20 刃数(p)56 刃厚(mm)1.5 用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 最高回転数(min-1[r.p.m])9250 適合材木工
注意
※刃の取り付けは丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※必ず保護メガネ、ヘルメットなど安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする