SAWHORSE

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67373705 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ツーバイ材を使って作業台へ変身、ボルト2本で簡単に組立てられます。作業に合った天板幅の材料が選べます。

用途作業台組立てキット。 付属品標準部品(付属品):クサビ2個・固定盤2個・ボルト2個・蝶型ナット2個 仕様組立に必要な工具・材料:天板穴あけ用木工ドリル8mmと18mm・2×4材(脚4本分)・ツーバイ材(天板)
注意
※組立前に固定版やボルトに亀裂などの不備がないかをご確認ください。
※組立後、作業台にぐらつきなどが内容にご確認ください。
※作業台の上には重量物は置かないでください。
※破損する恐れがあります。
※組立完了後、脚部に補強版を取り付けるとより安定性が高まります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67373705
2020-06-16
用途:
遮熱布を床から浮かせるための台を作る

1脚分。台を作るには2脚を要する。
高さと幅を自由に選べるのが利点。
組立説明が下手。キットの構造が単純。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする