可変溝切りチップソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67373827 品番 120X30P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。

外径(Φmm)120 内径(Φmm)15 刃数(p)30 刃厚(mm)2.8 溝幅(mm)溝幅:3.0・4.0・5.0・6.0・7.5・9.0・10.5・12.0・13.0・15.0mmの10サイズ 用途木材へのミゾ切り。 最大切込深さ(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67373827
2020-07-03
用途:
内装材加工作業
建設業・工事業

内装仕上げ材等、幅広い用途の額縁溝切りに使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする