ショートチタン鉄工ドリルS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 67373942 品番 ESTDT-10HEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。

用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 材質ハイス鋼(チタンコーティング) ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67373915
2018-10-21
用途:
下穴あけ
運輸・通信業

ステンレスの薄板で使用しましたが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする