ECD-10HEX コンビドリルセット E-Value 67373985

ECD-10HEX コンビドリルセット E-Value 67373985
ECD-10HEX コンビドリルセット E-Value 67373985

コンビドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67373985品番ECD-10HEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。

用途
鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。
材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
※コンクリート・石材・磁器タイルなどへの穴あけは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする