マルチドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67373994 品番EMD-6HEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。
6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。

用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。 材質工具鋼+超硬 ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0 シャンク径(mm)6.35(六角) 穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
注意
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする