ドリルシャープナー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67374028 品番テッコウヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。
2〜12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。

軸径(Φmm)6 用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。 付属品砥石1個(本体にセット) 仕様鉄工ドリル用 形状丸軸 砥材砥材A(アルミナ) 材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)
注意
※本製品は切れ味の少し落ちたドリル刃の刃先を研ぐものです。破損・折れたドリル刃には使用できません。
※不適切な取り扱いは重大な事故につながりかねません。
※電動機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよくお読みになり正しく安全にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67374028
2024-01-25
用途:
切れが悪くなったドリルの手入れ
ワイズ エフ 様

コツが必要で、なかなかうまく研磨できません。
細いドリルではかなり良いのですが、なかなか難しいです。
ドリルの芯を出すのが難しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
67374028
2023-01-05
用途:
メンテナンス
佐野スペースデザイン株式会社 様 (建設業・工事業)

使い物になりません。
時間がかかるし、研げませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
67374028
2021-07-23
用途:
切り裂きの修正

良いねー!
切り裂きの研磨、簡単に出来ました。補充用もあり、重宝しています。

対象商品:
67374028
2022-06-22
用途:
ドリルの研磨

私の作業が不慣れなためかもしれませんが、うまく研磨することが出来ません。
細径のドリルを研磨するにはかなりのテクニックを必要とします。

1人が参考にしています
対象商品:
67374028
2020-10-23
用途:
切れなくなったドリル刃の再生
サービス業

砥石が荒いため、研磨したドリルの切っ先が綺麗になりません。かなり大雑把な仕上がりになります

4人が参考にしています
対象商品:
67374028
2018-05-01
用途:
ドリルの刃砥ぎ
株式会社新倉電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変安価で使いやすいが本体の錐を押える箇所が押えに負けて錐の安定が悪くなり長持ちが危ぶまれるのでは?

4人が参考にしています
対象商品:
67374028
2019-08-16
用途:
ドリル歯の研磨
製造業

手で持つ平面部分と回転する立体部分の境い目の強度がなくフニャフニャしているので、すぐ白濁してしまいました。強度不足です。

3人が参考にしています
対象商品:
67374028
2018-02-01
用途:
ドリル刃研ぎ

安物の刃はすぐに切れが悪くなるから少しは持たせる為にと購入。少しだけ回復するがまぁまぁそれなりです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする