六角ビットセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード67374125 品番BS-20N 8ホンクミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

六角ビット7サイズとビットが1本入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)65 軸径(Φmm)6.35(六角) 両頭機能片頭 材質特殊鋼 用途六角穴付きボルトの簡単締め付け。 適合機種電動・エアー・充電インパクトドライバー
注意
※ビットの取付・交換は確実に行ってください。
※使用時は保護メガネを着用してください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確認してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67374125
2022-04-07
用途:
機械メンテナンス
株式会社三愛ケミカル 様 (卸売・小売業)

マキタの電動ドリル用に購入。取り付けができるか心配でしたが、無事に装着ができました。これから使用していき耐久性などを確認していく予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
67374125
2020-01-30
用途:
組立時

コンパクトに種類が揃っていて、安価で良かったです。

対象商品:
67374125
2018-08-04
用途:
機械の分解時に。
豪電設工業 様 (建設業・工事業)

まとめる入れ物がもう少しかっちりハマると
ありがたい。

対象商品:
67374125
2020-03-14
用途:
精密機械製造
NDK中川電気工業 様

制御盤内の狭いところで、キャップネジを締めることができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする