L型用交換ビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード67374274 品番2X25 カタビット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

L型ドライバーの先端部に取り付ける交換用ビットです。L型ドライバー交換ビットです。

全長(mm)25 両頭機能片頭 材質特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67374274
2023-11-24
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

L型と自在型のフレキシブルシャフト用に購入しました。カチッとはまるのと、刃先も硬そうで満足しています。あとは35mmや40mmの長さの種類があると嬉しいです。

対象商品:
67374274
2022-03-25
用途:
自動車の整備や日曜大工での使用に便利です
その他業種

一番使用頻度が有るので手締めでの工具にセットして使います。
又、充電ドライバーにセットし使うにも短くねじの首を抑える時に困らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする