六角軸真鍮ホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67374974 品番 100MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。
変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。

軸径(Φmm)6.35(六角) 適合材鉄・銅・真鍮・木材など 直径(Φmm)約100 用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。 材質真鍮 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
注意
※インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。
※保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする