SK11
SK11の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SK11の ベベルブラシ
ベベルワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67375193
品番
85MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
平面はもちろん曲面、凹凸面へもしっかりフィットする形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
適合材
鋼板など
ねじ径
M10×P1.5
線径(Φmm)
0.25
外径(Φmm)
85
用途
塗装前のサビ取り・鋼板の研磨・サビ落とし作業。
適合機種
ディスクグラインダー
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注意
※ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。