セーフティ強力ベベルブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67375437 品番 ホソメ#240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。
平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。
ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。

粒度(細目)240 適合材金属、木材 ねじ径M10×P1.5 外径(Φmm)95 用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。 材質線材:ナイロン タイプ平面・曲面・凸凹面用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※ブラシ取付け時にはスピンドルに砥石取付け用ワッシャ(座金)及びナットのいずれも絶対に装着しないで下さい。
※最高使用回転数以下でご使用下さい。
※グラインダーの安全カバーは絶対に外さないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67375403
2023-11-07
用途:
コンパネのケレン清掃
建設業・工事業

井60.井46も、良いですよ。コンパネに、傷が、付かず、綺麗に、ケレン作業が、進めます。

2023-11-06
用途:
コンパネのケレン清掃
建設業・工事業

コンクリート着いた、カラーコンパネのケレンの使用に、使い、傷も付かず、綺麗になります。60番か、46番が、オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする