ビスC&アジャスタービット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67375674 品番 SBCA-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。

軸径(Φmm)6.35(六角) 全長(mm)110 用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。 材質特殊鋼 ビット寸法(mm)先端片頭:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする