ランダム用ナイロンタワシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67375823 品番#320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。

粒度320(ブラウン) 適合材木工、ステンレス等 用途ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。 材質人造研磨材、ナイロン繊維 直径(Φmm)125
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67375823
2018-03-18
用途:
人工大理石の磨き
建設業・工事業

この商品は ホームセンターで 見つけて 使ったことがありましたが 商品が入荷されなくなって 探していて モノタロウさんに あって 重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする