ランダム用ナイロンタワシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67375832 品番#600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。

粒度600(グリーン) 適合材ステンレス、磁器タイル等 用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。 材質人造研磨材、ナイロン繊維 直径(Φmm)125
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前には必ず、さしつかえのない部分で試してからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67375832
2022-08-27
用途:
塗装作業、錆落とし時
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味でバイクのメンテナンスに使用しています。
塗装の足付けや、錆びてしまった部位の磨きに使っています。
ランダムサンダーなので、削り過ぎが予防出来て便利です。

対象商品:
67375832
2018-03-18
用途:
人工大理石の磨きなど
建設業・工事業

思った通りの商品で 使いやすいです。 また 注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする