六角軸ナイロンブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67375936 品番100MM #80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

鉄のサビ落とし・塗装はがし・研磨作業に最適です。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。

粒度(荒目)80 適合材鉄、樹脂、木材など 用途塗装はがし、金属・樹脂・木材の表面研磨。 軸径(Φmm)6.35(六角) 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
注意
※インパクトドライバーを使用するときは、負荷をかけ過ぎないようにご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67375902
2024-06-26
用途:
ステンレスメッキ部分のさび落とし
白ヤギ工房 様 (医療・福祉・介護関連業)

部材に傷をつけることなく効率的にさび落としができました。
リピート確定!!

対象商品:
67375945
2024-04-03
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

錆取りやペイント剥がしの作業効率も良く、六角軸なのでブラシの交換もスピーディーに行えます。

対象商品:
67375893
2021-07-27
用途:
さび落とし
有限会社楠装備 様 (建設業・工事業)

安価なのですぐにダメになるかと思ったら意外に丈夫です。とても使いやすいです。

4人が参考にしています
対象商品:
67375902
2017-12-27
用途:
壁の汚れ落とし

家の窓枠の下の汚れ落としに使いました。
綺麗に落とせました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする