コインドライバービット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67376058 品番SHC-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。

全長(mm)120 用途バッテリーキャップなどの取り外し。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 先端サイズ18 先端形状アール 先端厚さ(mm)1.6 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67376058
2021-07-24
用途:
蓋開け等
製造業

たまにある電池の蓋とかに、ピッタリ使えて、代用品より断然良いです。
好みのグリップに取り付けて使えるのと、収納性が良いのが、◎

対象商品:
67376058
2017-12-06
用途:
OAフロアの取外

今まではドライバータイプを利用していましたが、今回は数が多いので電動ドリルで行うことで効率よく作業しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする