※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
注文コード
67376314
品番
CDJ2B10-10SZ-M9NS-B
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
655
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
揺動受け金具
-
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
10
ロッド先端金具
(-) なし
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし
ストローク(mm)
10