六角軸軸付砥石 石材・木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67376453 品番 NO.N-HEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

寸法(mm)19×38 用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
注意
※回転中のヤスリ、砥石には絶対手や身体を触れないでください。
※切削作業中は目の保護の為必ず保護メガネを着用してください。
※ヤスリ・砥石に割れカケ亀裂等が生じた場合は直ちに使用を中止し、新しい砥石と取り替えてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする