六角軸軸付砥石 鉄工用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67376487 品番 NO.36-HEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

粒度WA60MV 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合材ステンレス、鉄など 用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。 材質特殊鋼 寸法(mm)19×28 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
注意
※回転中のヤスリ、砥石には絶対手や身体を触れないでください。
※切削作業中は目の保護の為必ず保護メガネを着用してください。
※ヤスリ・砥石に割れカケ亀裂等が生じた場合は直ちに使用を中止し、新しい砥石と取り替えてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67376478
2019-04-17
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのチェーン交換をするときに使用しました。チェーンカッターでピンを抜く際に予めピンの頭を削る必要がありましたがグラインダーが無かったためインパクトドライバーで使える砥石を探していました。ちょうど良いサイズで問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする