軸付砥石 鉄工用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67376733 品番 NO.10(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

長さ(mm)25 幅(mm)(砥石部)25 用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 軸径(Φmm)6 粒度WA60P 適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
注意
※ドリルの回転数は25000rpm以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする