※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)15 作動方式(S) 単動押出し 注文コード67376987 品番CDJ2B16-15SRZ-T-B
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など655種類から選べます 他の種類を見る
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 リード線(m)- オートスイッチ追記号- オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 揺動受け金具- 作動方式(S) 単動押出し チューブ内径(Φmm)16 ロッド先端金具(T) ロッド先端キャップ (平形) 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様:(-) なし ストローク(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする