SK11
SK11の 研削砥石
SK11の オフセット砥石
オフセット砥石 鉄工・ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67377327
品番
150X6X22MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
適合材
一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
用途
一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
仕様
砥材・粒度・硬度:WA24L
適合機種
ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)
22
外径×厚さ×穴径(mm)
150×6×22
結合剤
BF
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。