オフセット砥石石材・ガラス

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67377512 品番 180X6X22MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。

穴径(Φmm)22 外径×厚さ×穴径(mm)180×6×22 用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。 仕様砥材・粒度・硬度:GC24M 結合剤BF 対応機種ディスクグラインダー専用 適合材石材やガラス 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67375227
2022-10-06
用途:
ガラス切口の面取り用として購入しました
その他業種

ディスクグラインダーにセットしてガラスの面取りの目的でしたが面取りの仕上がりが今一でした

対象商品:
67375227
2021-08-19
用途:
陶芸
農・林・水産業

いつも、すぐに送っていただきありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする