SK11
SK11の 研削砥石
SK11の フレキシブル砥石
フレキシブル砥石ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67377555
品番
100X6X15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
粒度
36
適合材
ステンレス・鉄
用途
ステンレスや鉄への研磨作業。
穴径(Φmm)
15
外径×厚さ×穴径(mm)
100×6×15
結合剤
BF
対応機種
ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。