フレキシブル砥石ソフト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67377573 品番 100X3X15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。

粒度80 用途ステンレスや鉄への研磨作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15 結合剤BF 対応機種ディスクグラインダー専用 適合材ステンレス・鉄 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67377546
2023-12-30
用途:
粗大ごみ処理に
農・林・水産業

使用方法は少し違っているかもしれないですが、小型の焼却炉(アルミ製)の分解で使ってます。小さく切って不燃Bで捨てれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする