E-Value
E-Valueの 研削砥石
E-Valueの フレキシブル砥石
フレキシブル 一般鋼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
67377582
品番
100X3X15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
外径×厚さ×穴径(mm)
100×3×15
目の粗さ
荒目
用途
金属(鉄)への研磨作業。
仕様
砥材・粒度:AC36
穴径(Φmm)
15
対応機種
ディスクグラインダー専用
適合材
金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。