フレキシブル 一般鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 67377607 品番 100X2X15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。

外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15 目の粗さ細目 用途金属(鉄)への研磨作業。 仕様砥材・粒度:AC120 穴径(Φmm)15 対応機種ディスクグラインダー専用 適合材金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする