軸付砥石 鉄工用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67377966 品番 NO.15(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。

粒度WA60P 軸径(Φmm)6 適合材鉄・軽金属・ステンレスなど 用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 長さ(mm)38 幅(mm)(砥石部)25
注意
※ドリルの回転数は19000rpm以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67377993
2021-10-13
用途:
溶接作業後の仕上げ作業に、重宝しました。
製造業

仕上げ作業効率UPになりました。また、購入します。

対象商品:
67377993
2020-08-13
用途:
金属削りに使用
サービス業

とてもよく削れて耐久性もありますね
満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする