SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付砥石
軸付砥石 鉄工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67378158
品番
NO.23(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
長さ(mm)
32
幅(mm)
(砥石部)32
用途
鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
適合機種
電気ドリル・エアーグラインダー
軸径(Φmm)
6
粒度
WA60P
適合材
鉄・軽金属・ステンレスなど
注意
※ドリルの回転数は25000rpm以下でご使用ください。