曜日別特売
SBS-32PCS 差替ビットセット SK11 67378255

SBS-32PCS 差替ビットセット SK11 67378255
SBS-32PCS 差替ビットセット SK11 67378255

差替ビットセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67378255品番SBS-32PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途様々なネジの締付け作業。両頭機能片頭材質特殊鋼、樹脂付属品スリムホルダー・ソケットアダプター仕様ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動工具本体の取り扱いに関しては、メーカーの取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67378255
2022-11-20
用途: アルミケースの分解、組立て
のぞみ株式会社

良い点
・チャックのボタン押すとポンとビットが飛び出し、ビットが滑って着脱がイライラすることが激減
・ケース側の印字が一覧で見やすいため、今使っているビットがどれなのか分かりやすい。
・ビットに色の付いた輪っかが付いているため、ビットを引っ張って着脱しやすいのと 色分けされているので戻しやすいし、付いているビットの種類が分かりやすい。
 ちょっと高いけど、元がとれる使いやすさです。

対象商品 : 67378255
2021-04-09
用途: クルマの整備や電化製品など修理に使用。

各ビットが、入り分けされて使いやすい。ケースの耐久性については、これから使い込んでみないと分からない。

対象商品 : 67378255
2020-06-02
用途: バイクのエンジン組み立て時
五ノ井工業建設業・工事業

エンジンの中に特殊工具使用しないと、組み立てられなかったので購入しました。磁石が強力で大変良かったです。今後も使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする