差替ビット&ソケットセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67378264 品番SBS-28PCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
両頭機能片頭 材質特殊鋼、樹脂 用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。 付属品スリムホルダー・ソケットアダプター 仕様 ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3 ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動工具本体の取り扱いに関しては、メーカーの取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67378264
2020-07-22
用途:
マイカーのメンテナンスです。

細かい作業に役に立ちました。
オーディオの修理と備品のついかです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする