SK11
SK11の 研削砥石
SK11の 平形砥石
セフティポリッシュ B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67378316
品番
150X16MM A60P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
適合材
普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
砥材
A
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
150
砥石寸法(mm)厚さ
16
使用砥石
砥材A・粒度60・結合度P・結合剤V・形状1・緑形A
用途
普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。
最高使用周速度(m/min)
2000
対応機種
両頭グラインダー