SK11
SK11の 研削砥石
SK11の 平形砥石
セフティポリッシュ B
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67378395
品番
150X19MM WA60K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
適合材
焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
砥材
WA
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
150
砥石寸法(mm)厚さ
19
使用砥石
砥材WA・粒度60・結合度K・結合剤V・形状1・緑形A
用途
焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。
最高使用周速度(m/min)
2000
対応機種
両頭グラインダー