SK11
SK11の 研削砥石
SK11の 平形砥石
セフティポリッシュ B目立用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67378474
品番
150X6.4 GC120J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
適合材
超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
砥材
GC
穴径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
150
用途
超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。
最高使用周速度(m/min)
2000
対応機種
両頭グラインダー
砥石寸法(mm)厚さ
6.4
使用砥石
砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D