SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67378772
品番
B105 2PCS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。
全長(mm)
100
用途
新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。
仕様
B新建材仕上
材質
SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)
新建材ベークライト:2.0〜10・塩化ビニール:3.0〜20
1インチ当たり山数
13
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。