ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67378876 品番B110 2PCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。

全長(mm)100 用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。 仕様B ゴム皮用 切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下) 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする