B111 2PCS ジグソーブレード SK11 67378885

B111 2PCS ジグソーブレード SK11 67378885
B111 2PCS ジグソーブレード SK11 67378885

ジグソーブレード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード67378885品番B111 2PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。

用途木工長刃(木材・合板)の切断。全長(mm)155仕様B 木工長刃切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~801インチ当たり山数6材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
注意
※不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用機種により、切断厚は異なります。
※使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67378885
2022-06-18
用途: 厚い板の加工で重宝しています。

ジグソーで厚い板を切断したり、加工するのに長いブレードが欲しかったので購入しました。とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする