SK11
SK11の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
SK11の セーバーソーブレード
レシプロ替刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
67379542
品番
F150-18 2マイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
レシプロソー、セーバーソーの交換用ブレードです。スイスのシンチラ製ブレードです。金属加工用です。
全長(mm)
150
用途
軟鋼・非鉄金属・ステンレス菅等の切断。
仕様
S922EF‐2
材質
バイメタル
山数
18
切断能力(mm)
(軟鋼・非鉄金属)1.5〜4、(ステンレス管・チャンネル)5〜100
刃厚(mm)
0.9
注意
※切断する素材に適したブレードを選んで下さい。
※作業時は保護メガネをかけて使用して下さい。
※使用するレシプロソー本体の説明書をよく読んで使用して下さい。
※ブレードの取付け、交換は工具の電源を確実に落としてから行って下さい。