F225-18 2マイ レシプロ替刃 SK11 67379558

F225-18 2マイ レシプロ替刃 SK11 67379558 F225-18 2マイ レシプロ替刃 SK11 67379558

レシプロ替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67379558 品番F225-18 2マイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

レシプロソー、セーバーソーの交換用ブレードです。スイスのシンチラ製ブレードです。金属加工用です。

全長(mm)225 用途軟鋼・非鉄金属・ステンレス菅等の切断。 仕様S1122EF‐2 材質バイメタル 山数18 切断能力(mm)(軟鋼・非鉄金属)1.5〜4、(ステンレス管・チャンネル)5〜175 刃厚(mm)0.9
注意
※切断する素材に適したブレードを選んで下さい。
※作業時は保護メガネをかけて使用して下さい。
※使用するレシプロソー本体の説明書をよく読んで使用して下さい。
※ブレードの取付け、交換は工具の電源を確実に落としてから行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする