SK11
SK11の 軸付研磨
SK11の 軸付砥石
軸付スポンジ砥石ステンレス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67379698
品番
P-2(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。
オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
粒度
WA80P
軸径(Φmm)
6
適合材
ステンレス・鉄・軽金属
用途
ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。
適合機種
電気ドリル
長さ(mm)
20
幅(mm)
(砥石部)20
注意
※ドリルの回転数は25000rpm以下でご使用ください。