六角軸フリードリル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67379953 品番 SFD-1ステンレスヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。

直径(Φmm)10 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 仕上チタンコーティング 切刃形状その他 適合穴径(Φmm)2〜5
注意
※インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけ過ぎはおやめ下さい。
※穴あけ中はインパクトのかからないように穴あけしてください(使用中ガッガッガッと音がなるとインパクト機能が働いています)。
※鉄やステンレスへの穴あけには使用できません。
※穴あけ時には切削油を注油しながら作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67379962
2020-10-29
用途:
DIY諸々
鏡神社 様

面取りドリルは種類も色々あるが軽いバリ取り程度なら十分と思う。使用頻度が高い場合の耐久性は不明。

1人が参考にしています
対象商品:
67379953
2020-05-21
用途:
皿ビスのザグリ
サービス業

きれいにザグれます。個体差もあるかもしれませんが、円形の刃が外径より内側だったので刃が外径の縁まであればベストでした。

対象商品:
67379953
2019-03-23
用途:
皿ネジの面取り
農・林・水産業

別タイプの形状のもので面取りすると五角形の星型になってしまうが、この商品は綺麗な円形になるので優秀です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする