SK11
SK11の のこぎり
SK11の のこぎり替刃
SK11の 糸鋸用
電動糸鋸刃直線切用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
67380093
品番
SI-38Pピンエンド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りに最適です。
用途
木工直線切用。
幅(mm)
2.8
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
約133
タイプ
ピンエンドタイプ
山数
38
注意
※不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。
※電動本機の取り扱いに関してはメーカー取り扱い説明書をよく読み、安全に使用して下さい。
※使用中は保護メガネ・保安帽・防振手袋など安全具を着用してください。
※能力以上の厚さの材料への使用は止めてください。
※加工物が振り回されないようにしっかり保持して下さい。
※お子様の手の届くところ、温度が急変するところには保管しないで下さい。