輝龍(木工チップソー)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67380723 品番 165X1.5X20X52P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。

外径(Φmm)165 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 用途一般木材の切断作業。 材質(本体)SK-5 山数52 最大切込深さ(mm)57 適合材木工 材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
注意
※刃の取り付けは、丸鋸本体の矢印の方向と刃の方向を必ず合わせて取り付けてください。
※保護メガネ・ヘルメット・防塵マスクを着用して作業をして下さい。
※回転中の刃には絶対に手を近づけないでください。
※また周囲の人に刃を向けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする