DIA-1HEX 六角軸ダイヤモンドバー SK11 67380933

DIA-1HEX 六角軸ダイヤモンドバー SK11 67380933
DIA-1HEX 六角軸ダイヤモンドバー SK11 67380933

六角軸ダイヤモンドバー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状砲弾型注文コード67380933品番DIA-1HEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。

用途
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
粒度100軸径(Φmm)6.35(六角)形状砲弾型寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: 石削り用に使用
製造業

川原に落ちている石から勾玉を作る際に使用、特に問題無く使えています。

対象商品 : 67380985
2023-09-20
用途: バリとりに

ステンレス板にホルソーで開口したあとのバリ、メンとりに便利でした。

3が参考にしています
対象商品 : 67380933
2022-11-22
用途: 部品研磨
その他業種

研磨作業をリューターではなく、電気ドリルで代用する場合ダイヤモンドの方が暴れなくて楽です。

対象商品 : 67380967
2020-07-23
用途: 包装機、食品加工機等のメンテナンス
SPS株式会社

現場でステンレス板をカットした後のバリ取り等に使っています。使いやすくて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67380933
2020-04-09
用途: キッチンの錆取り
不動産業

キッチンのサビを取るのに重宝しました。
結局落ちきれないところもありましたが概ね満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 67380933
2019-07-10
用途: 鉄製品に番号を書く
製造業

使いやすく なかなか
ただインパクトにつけて書くので
数字を書くのが難しい

対象商品 : 67380933
2023-08-17
用途: 笹刈刃研磨

7mm及び8mmのハンドヤスリを使用してますが、手抜き時に使用。
耐摩耗性が少し不安です。

対象商品 : 67380933
2018-11-29
用途: 製品組立時のバリ取り
製造業

価格もリーズナブルですし品質も問題ありません。
砲弾型も購入しましたがこちらのほうが使い勝手が良かったです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
1が参考にしています
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする